Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-5P konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gewinkelt, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8595180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404056
EAN/GTIN:
     4046356677936
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-5P
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Graum
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Betriebsspannung = 60 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Biegeradius min. = 5 x D (fest), 10 x D (flexibel)mm

Sensor-/Betätigungselementkabel, 5 Positionen, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Kabelende, Auf Buchse abgewinkelt M12, Codierung: A, Kabellänge: 10 m, Hygienische Bauweise, mit hochwertiger Stahl-RändelungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenVerschmutzung kann schnell erkannt werden - dank Licht FarbeKorrosionsschutz für alle freiliegenden Metallteile dank der Verwendung von Edelstahl Typ 1.4404Leicht zu reinigen, dank des speziellen hygienischen Designs
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-5P
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Graum
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
60 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Biegeradius min.:
5 x D (fest), 10 x D (flexibel)mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorsteckverbinder 5polig, 8595180, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1404056, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 22,31*
€ 5,00*
ab € 16,14*
€ 22,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,45*
€ 24,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,04*
€ 24,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,49*
€ 42,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,86*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.