Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-5P konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker / M12 Buchse, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8595846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1518452
EAN/GTIN:
     4017918968571
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-5P
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PURm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 5
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Isoliermaterial = PVCmm

Sensor-/Betätigungselementkabel, 5-polig, PUR, schwarz-grau RAL 7021, gerader M12-SPEEDCON-Stecker, Codierung: A, gerade M12-SPEEDCON-Buchse, Codierung: A, Kabellänge: 10 mHohe Leistung: Steckverbinder und Kabel mit großem Leiterquerschnitt für die StromversorgungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte Steckkomponenten
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-5P
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PURm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
5
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Isoliermaterial:
PVCmm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 10m 5polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, 8595846, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1518452, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 30,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 30,52*
€ 5,00*
ab € 28,08*
€ 30,66*
€ 3,90*
ab € 29,35*
€ 31,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,91*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.