Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Recharge® Pro Charger Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Energizer Recharge® Pro Charger Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA-
Energizer Recharge® Pro Charger Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA-
Energizer Recharge® Pro Charger Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA-
Artikel-Nr.:
     108EL-8602825
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900398373
EAN/GTIN:
     7638900398373
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Akku-Technologie = NiMH
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Ja
Modellnummer = Recharge® Pro Charger
Ladezeit = 3 → 5h

Energizer AkkuladegerätDas Energizer Akkuladegerät kann AA- und AAA-Batterien laden. Die Eingangsspannungswerte liegen zwischen 100 V und 240 V. Es unterstützt das Laden von 4 Batterien.Eigenschaften und VorteileZum Laden von 2 oder 4 AA/AAA NiMH-Akkus Der Ladestrom beträgt 2 oder 4 x AA, 500 mA 2 oder 4 x AAA, 220 mA Vollständiges Laden in 3 Stunden oder weniger für Energizer Audio- und Visual Alerts Rote Leuchte - Laden wurde gestartet Akustischer Piepton bei Beginn des Ladevorgangs Gelbes Licht – Laden ist zu 50 % abgeschlossen und wird fortgeführt Grünes Licht - Laden ist abgeschlossen und die Batterien sind zu 100 % voll Akustischer Piepton nach Abschluss Warnung bei fehlerhafter Batterieerkennung - Wenn eine schlechte Batterie erkannt wird, leuchtet ein rotes ″x″ auf Wiederholter akustischer Piepton bei Erkennung • Akkuladegerät für den InnenbereichZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Akku-Technologie:
NiMH
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Ja
Modellnummer:
Recharge® Pro Charger
Ladezeit:
3 → 5h
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, 8602825, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Energizer, 7638900398373, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
2
€ 5,90*
ab € 14,18*
€ 28,85*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 21,77*
€ 29,15*
1
€ 4,00*
ab € 21,68*
€ 29,46*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,32*
€ 31,07*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
623072
ab € 0,8813*
Ähnlich
Energizer
639318
ab € 0,2618*
Ähnlich
Energizer
639319
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer
639335
ab € 0,83*
Ähnlich
Energizer
639449
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.