Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 29 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 29-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET CER ENG KIT 29 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 29-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8603799
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 29
EAN/GTIN:
     5059043513003
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator Sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 29
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 10µF
Spannungsbereich = 6.3 → 100V dc
Mindestspannung = 6.3V dc
Max. Spannung = 100V dc
Kapazitätsbereich = 10 pF → 10µF
Kapazität min. = 10pF

KEMET-Technikerkit 29. Entwicklersortiment für SMD-Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Gehäusegröße 0603 mit einer Reihe von Spannungen und 3 verschiedenen Dielektrika. Entwicklersortimente bestehend aus 50 Stück je gezeigtem Wert
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
29
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
10µF
Spannungsbereich:
6.3 → 100V dc
Mindestspannung:
6.3V dc
Max. Spannung:
100V dc
Kapazitätsbereich:
10 pF → 10µF
Kapazität min.:
10pF
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kondensator sortiment, chip-kondensator 100v, 8603799, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT29, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 48,47*
€ 65,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 74,27*
1 Tag
78
pro Satz
Frei Haus
ab € 49,03*
€ 97,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.