Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Heizelement Lufterhitzer 400 W / 120 V ac, Ø 0,5in, Länge 5Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Heizelement Lufterhitzer 400 W / 120 V ac, Ø 0,5in, Länge 5Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-8607182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8607182
EAN/GTIN:
     5056112217138
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
lufterhitzer
Bauteiltyp = Lufterhitzer
Leistung = 400 W
Versorgungsspannung = 120 V ac
Länge = 5Zoll
Durchmesser = 0,5in
Heizelement-Bauart = Röhrenförmig
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Lufterhitzer
Leistung:
400 W
Versorgungsspannung:
120 V ac
Länge:
5Zoll
Durchmesser:
0,5in
Heizelement-Bauart:
Röhrenförmig
Weitere Suchbegriffe: 8607182, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, AH50050R, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.