Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem 869.5MHz 1 Kanäle 230V ac 88 x 88 x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RF Solutions Fernbedienungssystem 869.5MHz 1 Kanäle 230V ac 88 x 88 x 54mm
RF Solutions Fernbedienungssystem 869.5MHz 1 Kanäle 230V ac 88 x 88 x 54mm
RF Solutions Fernbedienungssystem 869.5MHz 1 Kanäle 230V ac 88 x 88 x 54mm
RF Solutions Fernbedienungssystem 869.5MHz 1 Kanäle 230V ac 88 x 88 x 54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8607246
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     MAINSLINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8607246
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Frequenz = 869.5MHz
Anzahl der Kanäle = 1
Nenn-Betriebsspannung: = 230V ac
Abmessungen = 88 x 88 x 54mm
Tiefe = 88mm
Höhe = 54mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 250V ac
Betriebstemperatur min. = 0°C
Versorgungsspannung min. = 100V ac
Breite = 88mm

MAINSLINK-TX-Sender, MAINSLINK-RX-Empfänger. Drahtlose MAINSLINK-Fernbedienung, Kit. Das drahtlose MAINSLINK -Fernbedienungssystem kann verwendet werden, um das Kabel zwischen einem Hauptschalter und einer Fernanwendung auszutauschen. HF-Frequenz: 869,5-MHz-ISM-Band Max. Schaltlast: 1000 W Reichweite: 500 m (draußen, Sichtweite), 50 bis 100 m (in Innenräumen) Netzteil: 100 bis 250 V ac Gehäuseschutzart: IP65 Anschluss: Schraubanschlussklemme Vorkonfiguriert und für den Einsatz vorbereitet Anwendungen: Austausch eines geschalteten, stromführenden Kabels, Austausch eines Thermostatkabels
Weitere Informationen:
Frequenz:
869.5MHz
Anzahl der Kanäle:
1
Nenn-Betriebsspannung::
230V ac
Abmessungen:
88 x 88 x 54mm
Tiefe:
88mm
Höhe:
54mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
250V ac
Betriebstemperatur min.:
0°C
Versorgungsspannung min.:
100V ac
Breite:
88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.