Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker CS30AL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker CS30AL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8607505
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CS30AL
EAN/GTIN:
     5059042549911
Suchbegriffe:
8607505
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Ausgangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Stromerfassungsverstärker, STMicroelectronics. Die genaue Erfassung von Strömen in einem Stromkreis ist wichtig für die Verbesserung der Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.