Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker CS30CL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker CS30CL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8607517
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CS30CL
EAN/GTIN:
     5059042501841
Suchbegriffe:
8607517
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Ausgangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Stromerfassungsverstärker, STMicroelectronics. Die genaue Erfassung von Strömen in einem Stromkreis ist wichtig für die Verbesserung der Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.