| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8609438 Herst.-Nr.: S75CH006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen-Form = Konisch, gerade Zur Verwendung mit = MFR-PS1100, MFR-PS2200, SP200, TMT-2000PS Abtriebsgröße = 0,6 mm Spitzen-Winkel = 30°
Zur Verwendung mit der Lötstation TMT-2000S-SM (RS ; 860-9490 860-9490 ). Spitzenpatronen - Serie S 70. Lötspitzenkartuschen mit bleifreier Spitze Edelstahlachse Temperaturbereich: +350 °C → +398 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzen-Form: | Konisch, gerade | Zur Verwendung mit: | MFR-PS1100, MFR-PS2200, SP200, TMT-2000PS | Abtriebsgröße: | 0,6 mm | Spitzen-Winkel: | 30° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, 8609438, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Thermaltronics, S75CH006, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |