| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8609466 Herst.-Nr.: S80C001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen-Form = Konisch, gerade Zur Verwendung mit = MFR-PS1100, MFR-PS2200, SP200, TMT-2000PS Abtriebsgröße = 0,1 mm Spitzenserie = S
Für den Einsatz mit der Lötstation TMT-2000S-K (RS ; 860-9488 860-9488 ), TMT-2000S-PM (RS ; 860-9497 860-9497 ), TMT-2000S-SM (RS ; 860-9490 860-9490 ). Spitzenpatronen - Serie S 80. Lötspitzenkartuschen mit bleifreier Spitze Edelstahlachse Temperaturbereich: +420 °C → +475 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzen-Form: | Konisch, gerade | Zur Verwendung mit: | MFR-PS1100, MFR-PS2200, SP200, TMT-2000PS | Abtriebsgröße: | 0,1 mm | Spitzenserie: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, 8609466, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Thermaltronics, S80C001, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |