Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Sicherheitsgeschirr für Fallschutz, Tragband, 1.8m, Belastung 136kg


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP Sicherheitsgeschirr für Fallschutz, Tragband, 1.8m, Belastung 136kg
JSP Sicherheitsgeschirr für Fallschutz, Tragband, 1.8m, Belastung 136kg
JSP Sicherheitsgeschirr für Fallschutz, Tragband, 1.8m, Belastung 136kg
JSP Sicherheitsgeschirr für Fallschutz, Tragband, 1.8m, Belastung 136kg
JSP Sicherheitsgeschirr für Fallschutz, Tragband, 1.8m, Belastung 136kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8610406
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     FAR1102
EAN/GTIN:
     5038428189965
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
Anwendung = Fallschutz
Kit-Gewichtskapazität = 136kg
Absturzsicherung Auffangöse = Vorne, hinten
Verstellbare Bänder = Brust, Bein
Verbindungselement = Einteiliges Trageband
Verbindungselementlänge = 1.8m
Anhängschlinge = Nein
Beutel im Lieferumfang enthalten = Ja
Kit Inhalt = Beutel mit Schnurzug, Gurt, Trageschlaufe

Spartan™ Fallschutz. Spartan 2-Punkt Gurt. 2-Punkt Ganzkörper-Auffang -Gurt Mit einem D-Ring am Rücken und Textilschlaufen vorn für den Fallschutz Verstellbare Beingurte Fallschirmschnalle Sitzband Polyestergewebe 44 mm Bruchfestigkeit 23 kN Gewicht 875 g EN 361:2002; CE. Spartan Arbeitspositions-Trageschlaufe. Aluminium-Schraubkarabiner mit 2 unverlierbaren Stiften Seilenden gespleißt und mit Polyethylen-Schutzhülse abgedeckt Polyamid Seil ø 14 mm Länge einstellbar bis zu 2 m Ringversteller Verwendetes Seil entspricht ISO 1140 Bruchfestigkeit 25 kN Gewicht 770 g EN 358:1999; CE
Weitere Informationen:
Anwendung:
Fallschutz
Kit-Gewichtskapazität:
136kg
Absturzsicherung Auffangöse:
Vorne, hinten
Verstellbare Bänder:
Brust, Bein
Verbindungselement:
Einteiliges Trageband
Verbindungselementlänge:
1.8m
Anhängschlinge:
Nein
Beutel im Lieferumfang enthalten:
Ja
Kit Inhalt:
Beutel mit Schnurzug, Gurt, Trageschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Falldämpfungsleine, PE-Beutel, bandfalldämpfer 1,8m, bandfalldämpfer, 8610406, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz Auffang-Kits, JSP, FAR1102, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest & Fall Recovery Kits
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 84,26*
€ 105,68*
€ 4,95*
ab € 84,01*
€ 105,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 123,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 123,05*
€ 146,43
pro Kit
ab 2 Kits
€ 121,30*
€ 144,35
pro Kit
ab 5 Kits
€ 117,53*
€ 139,86
pro Kit
ab 10 Kits
€ 105,35*
€ 125,37
pro Kit
ab 500 Kits
€ 96,13*
€ 114,39
pro Kit
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
AJF030-000-100
ab € 5,28*
Zubehör
JSP
FAR0901
ab € 33,24*
Zubehör
JSP
FAR0902
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.