Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Gurt zur Arbeitspositionierung, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8610529
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     FAR0308
EAN/GTIN:
     5038428190305
Suchbegriffe:
8610529
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Fallschutz-Trageschlaufe
Erweiterte Länge = 2m

Spartan™-Trageschlaufe für Arbeitspositionierung. Verstellbare Beschränkungstrageschlaufe, 2 m mit Aluminium-Schraubkarabiner mit 2 unverlierbaren Stiften Seilenden gespleißt und mit Polyethylen-Schutzhülse abgedeckt 3-litziges verdrilltes 14-mm-Polyamid-Seil Ringversteller Verwendetes Seil entspricht ISO 1140 Bruchfestigkeit 25 kN Gewicht 770 g EN 358:1999; CE
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
FAR0203
ab € 82,36*
Zubehör
JSP
FAR0902
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.