Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8611213 Herst.-Nr.: 1429059 EAN/GTIN: 4046356323017 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 6 Mantelmaterial = PVCmm Steckverbinder 1 = M12 Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 6 Montagetyp = Tafelmontage Betriebsspannung = 30 V Schutzart = IP67
Bussystem, bündiger Stecker, VARAN, 6-polig, M12, geschirmt, Hintere/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5-m-Buskabel Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 6 | Mantelmaterial: | PVCmm | Steckverbinder 1: | M12 | Kontaktanzahl Steckverbinder 2: | 6 | Montagetyp: | Tafelmontage | Betriebsspannung: | 30 V | Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, 8611213, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1429059, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,94* | € 30,72* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,04* | € 30,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,16* | € 33,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,61* | € 34,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,30* | € 59,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|