Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
SmartHome Zeitschaltuhr
>
Artikel
Muller Digital Zeitschaltuhr, Sekunden, 24 V ac/dc, 2-Kanal, Schraubanschluss, 46 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8619841
Hersteller:
Müller
Herst.-Nr.:
SC 44.21 PRO4 24V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Sekunden
Schaltabstand = 7 Tage
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Höhe = 94.6mm
Tiefe = 53mm
Speicherplatz = 46
Batterielebensdauer = 10Jahr
SC 44.21 PRO4 - 2 Kanäle. Die digitalen Zeitschaltuhren von Muller können zur Beleuchtung von privaten und industriellen Bereichen, zur Beleuchtung von Straßen- und Schaufensterbeleuchtungen, zur Regelung von Klimaanlagen, Spülungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und Maschinen sowie zur Simulation von Anwesenheit verwendet werden. Das Gerät ist über Bluetooth (kostenlose iOS-, Android- und Windows-App) mit PC oder Smartphone programmierbar und kann mit getrennter Stromversorgung programmiert werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>2 Kanäle ;/li> ;li>Tägliches, wöchentliches und Astro Programm ;/li> ;li>Jährliche Porgramm durch zusätzliche Umschaltzeiten ;/li> ;li>300 Speicherplätze ;/li> ;li>Permanent nach Datum und Uhrzeit/Urlaubsfunktion ;/li> ;li>Manueller Permanentmodus ;/li> ;li>Handhilfsbetätigung ;/li> ;li>10 Jahre Batteriereserve ;/li> ;li>Austauschbare Batterie (CR2032) ;/li> ;li>Schaltleistung 16 A pro Kanal ;/li> ;li>Zyklus- und Zufallsfunktion ;/li> ;li>Vollautomatische Sommerzeitumschaltung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Sekunden
Schaltabstand:
7 Tage
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Höhe:
94.6mm
Tiefe:
53mm
Speicherplatz:
46
Batterielebensdauer:
10Jahr
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschaltuhr
,
digitale schaltuhr mueller
,
schaltuhr digital up
,
müller schaltuhren
,
8619841
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Müller
,
SC4421PRO424V
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
,
Muller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen