Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital Zeitschaltuhr, Sekunden, 12 V ac/dc, 2-Kanal, Schraubanschluss, 46 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8619845
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 44.21 PRO4 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Versorgungsspannung = 12 V ac/dc
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 2
Zeiteinheit = Sekunden
Schaltabstand = 7 Tage
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Höhe = 94.6mm
Tiefe = 53mm
Speicherplatz = 46
Batterielebensdauer = 10Jahr

SC 44.21 PRO4 - 2 Kanäle. Die digitalen Zeitschaltuhren von Muller können zur Beleuchtung von privaten und industriellen Bereichen, zur Beleuchtung von Straßen- und Schaufensterbeleuchtungen, zur Regelung von Klimaanlagen, Spülungen, Motoren, Pumpen, Anlagen und Maschinen sowie zur Simulation von Anwesenheit verwendet werden. Das Gerät ist über Bluetooth (kostenlose iOS-, Android- und Windows-App) mit PC oder Smartphone programmierbar und kann mit getrennter Stromversorgung programmiert werden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>2 Kanäle ;/li> ;li>Tägliches, wöchentliches und Astro Programm ;/li> ;li>Jährliche Porgramm durch zusätzliche Umschaltzeiten ;/li> ;li>300 Speicherplätze ;/li> ;li>Permanent nach Datum und Uhrzeit/Urlaubsfunktion ;/li> ;li>Manueller Permanentmodus ;/li> ;li>Handhilfsbetätigung ;/li> ;li>10 Jahre Batteriereserve ;/li> ;li>Austauschbare Batterie (CR2032) ;/li> ;li>Schaltleistung 16 A pro Kanal ;/li> ;li>Zyklus- und Zufallsfunktion ;/li> ;li>Vollautomatische Sommerzeitumschaltung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V ac/dc
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
2
Zeiteinheit:
Sekunden
Schaltabstand:
7 Tage
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Höhe:
94.6mm
Tiefe:
53mm
Speicherplatz:
46
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, 8619845, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC4421PRO412V, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.