Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Schwarz/Gelb Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch PVC Löcher Trocken, Feucht, Workstation, Einzelne, 1.2m x 0.6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-862426
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010701
EAN/GTIN:
     5060087958255
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 1.2m
Dicke = 12mm
Breite = 0.6m
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = PVC
Oberflächentyp = Löcher
Produktformat = Einzelne
Reihe = Workstation
Ölbeständig = Ja
Farbe = Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz = Ja

. Rutschfestigkeitsprüfung nach EN 13552 Kategorie R10, feuergeprüft nach DIN 54332 (BS) Teil der DIN 4102. Anti-Ermüdungs-Matten als Arbeitsplatz-Standard (WS) und mit robuster Kante (WD). Die Arbeitsplatzmatten COBA sind Anti-Ermüdungs-Matten aus PVC, die als Standardausführung oder schwere Bodenmatte erhältlich sind. Die WS- und WD-Matten werden komplett mit abgeschrägter Kante geliefert, um Stolpergefahren zu vermeiden. Die Anti-Ermüdungs-Matten haben ein offenes Rippenmuster, das die Rutschgefahr verringert und Flüssigkeiten von der Matte ablaufen lässt. Eigenschaften und Vorteile:. Lose verlegte Arbeitsplatzmatte. Anti-Ermüdung. Hergestellt aus PVC-Spritzguss. Quer gerippte Gitteroberfläche. Offene Fläche erlaubt das Ablaufen von Flüssigkeiten und Schmutz. Geeignet für nasse und trockene Umgebungen. UV-beständig. Ab Werk abgeschrägte Kanten. Verhindert Stolpergefahren. Hohes Verkehrsaufkommen. Rutschfest – geprüft. Auf Feuersicherheit getestet. Als Standard- oder schwere Ausführung erhältlich. Anwendungen:. Industrieausführung. Werkzeugmaschinenbereiche. Schwerer Spanabfall (aus maschineller Bearbeitung). Einsatz von Palettenwagen und Transportwagen. Nasse und trockene Bereiche. Chemische Beständigkeit. Chemikalien. Laugen. Allgemeine industrielle Chemikalien. Alkohole. Aliphatische Kohlenwasserstoffe. Öl. Fett (muss ordnungsgemäß gereinigt werden). Schwache Säuren. Starke mineralische Säuren. Standardbeständigkeit. UV. Rutschfest gemäß EN 13552 Kategorie R10. Feuerbeständig nach DIN 54332 (B2) – Teil der DIN 4102. Anleitung zum Reinigen. Heißes Seifenwasser. Druckwaschvorgang. Standardmatte Anti-Ermüdung erhältlich:. Best.-Nr. ; 862397 862397 – WS010701 – Gewicht: 3,
Weitere Informationen:
Länge:
1.2m
Dicke:
12mm
Breite:
0.6m
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
PVC
Oberflächentyp:
Löcher
Produktformat:
Einzelne
Reihe:
Workstation
Ölbeständig:
Ja
Farbe:
Schwarz/Gelb
Chemikalienresistenz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 862426, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Coba Europe, WD010701, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,92*
€ 175,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 265,22*
€ 336,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,80*
€ 365,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.