Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schließbügel Typ Universal-Verriegelungshaspe, 24-fach Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Universal-Verriegelungshaspe, 24-fach Verriegelung
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Universal-Verriegelungshaspe, 24-fach Verriegelung
RS PRO Stahl Schließbügel Typ Universal-Verriegelungshaspe, 24-fach Verriegelung
Artikel-Nr.:
     108EL-8625168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625168
EAN/GTIN:
     5056112217831
Suchbegriffe:
Verriegelungshaspe
Wartungssicherung
Typ = Universal-Verriegelungshaspe
Anzahl der Verriegelungen = 24
Material = Stahl

Universal-Standardverriegelungshaspen. Verriegelungshaspe für mehrere Vorhängeschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis zu 9 mm Aus hochfestem Stahlblech, pulverbeschichtet Bessere Sichtbarkeit durch rote Farbe 25 mm Zangendurchmesser
Weitere Informationen:
Typ:
Universal-Verriegelungshaspe
Anzahl der Verriegelungen:
24
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 8625168, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESSH24, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
8055471
ab € 21,13*
Zubehör
ABUS
74/40YELLOW KD
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.