| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8625193 Herst.-Nr.: 8625193 EAN/GTIN: 5056112217886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Miniaturüberlastschalter-Abschaltung Anzahl der Verriegelungen = 1
Universal-Miniaturüberlastschalter-Abschaltung von RS PRO. Dieses Leistungsschaltergerät ist eine wichtige Ergänzung zu jedem elektrischen LOTO-Kit und stammt von unserer hochwertigen Eigenmarke RS PRO. Die ideale Abschaltlösung für Leistungsschalter, die den Arbeitsschutz gewährleisten.Dieses Gerät bietet eine sichere und effektive Methode zum Abschalten von Miniatur-Überlastschaltern und ist mit mehr als 80 % der Leitungsschutzschalter kompatibel. Der Einbau erfolgt schnell und einfach mit einem Schlitzschraubendreher. Einzelne Vorhängeschlösser können auch an jedem Abschaltmechanismus angebracht werden (nicht im Lieferumfang enthalten), um ein Herausziehen zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile:. • Einsatz für ein- und mehrpolige MCBs• Gewicht: 15 Gramm• Einfache Installation. Wofür wird eine Abschalteinrichtung verwendet?. In Industrie-, Produktions- und Laborumgebungen sind Abschaltverfahren unerlässlich, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu gewährleisten. Abschalt-Tagout oder ;quot;LOTO ;quot; wird verwendet, um sicherzustellen, dass gefährliche Maschinen oder Elektrizität ordnungsgemäß abgeschaltet oder abgestellt werden können, ohne dass sie wieder in Betrieb genommen werden können, ohne die Abschalteinrichtung zu entfernen. Bei einigen Geräten ist es erforderlich, dass mehr als eine Person die Abschaltung freischaltet, um sicherzustellen, dass eine Vereinbarung besteht, dass die Anlage sicher gestartet werden kann.Abschaltungen werden verwendet, um gefährliche Anlagen in der Regel während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten abzuschalten oder zu abzustellen, wodurch sichergestellt ist, dass die Person/Mitarbeiter, die die Reparaturen durchführen, keine Schäden erleiden. Abschaltungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Vorrichtungen, z. B. Tags, Haspen, Bausätze, Schalterabschaltvorrichtungen, Energieisolierungsvorrichtungen und Schalterverriegelungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Miniaturüberlastschalter-Abschaltung | Anzahl der Verriegelungen: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8625193, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESMCBLGS, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |