| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8625240 Herst.-Nr.: 8625240 EAN/GTIN: 5056112218036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Hahnverriegelungskit
1 x Ventilverriegelung 02 1 x Ventilverriegelung 04 1 x Ventilverriegelung 06 1 x Kugelhahnverriegelung - klein 1 x Kugelhahnverriegelung mit erweitertem Hebel 1 x Satz kleine einstellbare Kugelhahnverriegelung 1 x zusätzlicher Arm - klein 1 x Universal-Schmetterlingsventilsperre 1 x Vinylbeschichtete Haspe - klein 2 x Vinylbeschichtete Haspe - Premier 1 x Scorpio Zweiwege -Haspe 1 x Edelstahlriegel 1 x Premier Universal-Kabelabschaltung mit 2-m-Kabel 2 x Sätze Vorhängeschloss mit langem Bügel 10 x Saf-T-Verriegelungs-Tags 10 x Saf-T-Verriegelungs-Kabelbinder 1 x Schreibstift 1 x Verriegelungsbroschüre 1x Ventil-Kit Verriegelungstasche - 02. Ventilverriegelungskit von RS PRO. Dieses Ventilkit ist eine unverzichtbare Ergänzung für jeden Arbeitsplatz und stammt von unserer hochwertigen Eigenmarke RS PRO und bietet Maschinen- und Arbeiterschutz.Das Kit wurde für den universellen Schutz entwickelt und enthält 18 verschiedene Produkte für die Sicherheit der Mitarbeiter, die alle ordentlich in einer robusten Tragetasche verstaut sind. Die Tragetasche selbst verfügt über Innentaschen zur Aufbewahrung der kleineren Produkte, einen Griff- und Schulterträger für optimale Tragbarkeit. Eigenschaften und Vorteile:. • Tragbares Kit• Abschaltung für Absperr-/Kugel-/Drossel- und andere Ventile• 18 Produkte. Wofür wird eine Abschalteinrichtung verwendet?. In Industrie-, Produktions- und Laborumgebungen sind Abschaltverfahren unerlässlich, um die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zu gewährleisten. Abschalt-Tagout oder ;quot;LOTO ;quot; wird verwendet, um sicherzustellen, dass gefährliche Maschinen oder Elektrizität ordnungsgemäß abgeschaltet oder abgestellt werden können, ohne dass sie wieder in Betrieb genommen werden können, ohne die Abschalteinrichtung zu entfernen. Bei einigen Geräten ist es erforderlich, dass mehr als eine Person die Abschaltung freischaltet, um sicherzustellen, dass eine Vereinbarung besteht, dass die Anlage sicher gestartet werden kann.Abschaltungen werden verwendet, um gefährliche Anlagen in der Regel während der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten abzuschalten oder zu abzustellen, wodurch sichergestellt ist, dass die Person/Mitarbeiter, die die Reparaturen durchführen, keine Schäden erleiden. Abschaltungen gibt es in einer Vielzahl von Formen, Größen und Vorrichtungen, z. B. Tags, Haspen, Bausätze, Schalterabschaltvorrichtungen, Energieisolierungsvorrichtungen und Schalterverriegelungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Hahnverriegelungskit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8625240, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, LOTOVALVELOCKOUTKIT, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |