Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Gewindetriebe
>
Gewindespindel
>
Artikel
RS PRO Führungsspindel, Wellen-Ø 14mm x 1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8625284
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8625284
EAN/GTIN:
5056112218111
Suchbegriffe:
Gewindespindel
Spindelwelle
gewindespindel
Schaftdurchmesser = 14mm
Schaftlänge = 1000mm
Hebelbetätigung = 3mm
RS PRO Führungsschrauben - Stahl. Genießen Sie präzise lineare Bewegungen mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit mit der RS PRO-Führungsschrauben-Serie. Sie bestehen aus einer Gewindewelle, auch als Schraube bezeichnet, die sich dreht, wenn sie von einem Motor oder einer anderen Stromquelle angetrieben wird. Das Gewinde auf der Schraube ist trapezförmig und bietet eine hohe Effizienz und Präzision. Insgesamt sind unsere Führungsschrauben ein vielseitiges und zuverlässiges Bauteil, das in einer Vielzahl von mechanischen Systemen eingesetzt wird. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Trapezförmige Schrauben aus Stahl ;/li> ;li>Präzise lineare Bewegung ;/li> ;li>Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit ;/li> ;li>Wellenlänge: 1000 mm ;/li> ;/ul>. Spannbuchse von RS PRO, Wellendurchmesser-Varianten - separat erhältlich. ;ul> ;li>12 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5281 862-5281 ;/li> ;li>14 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5284 862-5284 ;/li> ;li>18 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5297 862-5297 ;/li> ;li>22 mm, RS Best.-Nr.: ; 862-5294 862-5294 ;/li> ;/ul>. Sie brauchen vielleicht auch. RS PRO bietet eine Reihe von Rundmuttern, die mit trapezförmigen Schrauben kompatibel sind. Schauen Sie sich unser Angebot an, um die richtige Rundmutter für Ihre Anwendung zu finden. Anwendungen. ;ul> ;li>Lötkolben ;/li> ;li>Fräsgeräte ;/li> ;li>Elektrische Linear- und Messsysteme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
14mm
Schaftlänge:
1000mm
Hebelbetätigung:
3mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle
>
Leitspindeln
Weitere Suchbegriffe:
8625284
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle
,
Leitspindeln
,
RS PRO
,
LSKUE14RR1000
,
Mechanical Power Transmission
,
Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines
,
Lead Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Spindelmutter Rund, mit Flansch, 14mm, Außen-Ø: 48mm, Länge: 35mm
RS Pro
8625323
ab € 79,11*
Zubehör
RS PRO Spindelmutter Zylindrisch, 14mm, Außen-Ø: 30mm, Länge: 21mm
RS Pro
8625382
ab € 10,43*
Zubehör
RS PRO Spindelmutter Zylindrisch, 14mm, Außen-Ø: 30mm, Länge: 28mm
RS Pro
8625357
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen