Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spindelmutter Zylindrisch, 12mm, Außen-Ø: 26mm, Länge: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spindelmutter Zylindrisch, 12mm, Außen-Ø: 26mm, Länge: 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8625373
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8625373
EAN/GTIN:
     5056112218364
Suchbegriffe:
Spindelmutter
spindelmutter
Für Wellendurchmesser = 12mm
Spindelmutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 3mm
Außendurchmesser = 26mm
Gesamtlänge = 18mm

Bei den Muttern darf ausschließlich die MIG-Schweißung angewendet werden, das Elektrodenschweißen wird nicht empfohlen. Rundmutter, Stahl. Die zylindrische Mutter aus Stahl für die trapezförmige Führungsspindel ist für die Befestigung geeignet, sowie für kleine Lasten bei manuellem Betrieb oder bei Bewegung. Einfacher Startgewindetyp.
Weitere Informationen:
Für Wellendurchmesser:
12mm
Spindelmutter Typ:
Zylindrisch
Hebelbetätigung:
3mm
Außendurchmesser:
26mm
Gesamtlänge:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 8625373, Mechanische Kraftübertragung, Leitspindeln, Kugelrollspindeln und Kugelkeilwelle, Leitspindelmuttern, RS PRO, LSMZP12AR, Mechanical Power Transmission, Lead Screws, Ball Screws & Ball Splines, Lead Screw Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8625281
ab € 20,08*
Zubehör
RS Pro
8625301
ab € 76,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.