Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF-Schalter MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.97mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices HF-Schalter MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.97mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-8626310
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC284AMS8GE
EAN/GTIN:
     5059042361414
Suchbegriffe:
Analogschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Technologie = CMOS/TTL
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.97mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.97mm
Arbeitsspannnung max. = 5 V dc
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

HF-Schaltkreise, Analog Devices. Eine Vielzahl von HF-Schaltkreisen von Analog Devices. Die Serie verfügt über verlustarmes Breitband, positive Kontrollumschalter und nicht-reflektierende Breitband-GaAs-MESFET-Mehrwegschalter.
Weitere Informationen:
Technologie:
CMOS/TTL
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.97mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.97mm
Arbeitsspannnung max.:
5 V dc
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd schalter, 8626310, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, HMC284AMS8GE, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.