Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor Programmiergerät USB Flywire Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lattice Semiconductor Programmiergerät USB Flywire Cable
Artikel-Nr.:
     108EL-8633526
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     HW-USBN-2B
EAN/GTIN:
     5060641241397
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FPGA
Field Programmable Gate Array
Programmiergerät
Kit-Klassifizierung = Programmiergerät

Lattice Semiconductor Flywire-KabelDas Lattice Semiconductor Flywire Kabelprogrammiergerät ist ein Gerät für die 2-Wege-Kommunikation mit Softwaretools wie dem Reveal Logikanalysator und dem MicoSystem Debugger. Die Programmierkabel werden entweder an parallele USB- oder PC-Anschlüsse angeschlossen und verwenden Flywire-Steckverbinder zur Zielplatine. Die Funktionen der Programmierkabel entsprechen den verfügbaren Funktionen auf programmierbaren Lattice-Geräten. Da einige Geräte unterschiedliche Programmierfunktionen enthalten, können die spezifischen Funktionen des Programmierkabel vom ausgewählten Zielgerät abhängen. Adapter sind im Lieferumfang enthalten, um den Flywire in 1x8- oder 2x5-Stiftleistenkonfigurationen organisiert zu halten.Eigenschaften und VorteileDie Betriebsspannung liegt zwischen 1,2 V und 3,3 V Ideal für Prototypenentwicklung und Debugging USB (v.1.1, v. 2.0) Paralleler PC-Anschluss 6 Fuß (2 m) oder mehr Länge des ProgrammierkabelZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Programmiergerät
Weitere Suchbegriffe: lattice programmiergerät, programmiergerät, 8633526, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Lattice Semiconductor, HWUSBN2B, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
546
Frei Haus
ab € 213,19*
€ 264,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,06*
€ 313,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.