Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SU-9V Gleichtaktdrossel, 14 mH / 1 kHz, 6Ω, 200 mA, 17 x 11 x 17mm, -25 °C → +80 °C. THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8633869
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SU9V-R02140
EAN/GTIN:
     5059043280257
Suchbegriffe:
8633869
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 14 mH
Serie = SU-9V
Prüffrequenz = 1 kHz
Gleichstromwiderstand = 6Ω
Maximaler Strom = 200 mA
Abmessungen = 17 x 11 x 17mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +80 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +80°C

Gleichtaktdrosseln Serie SU9V/9H, Kemet. SU Coils Typ SU9V/9H AC-Leitungsfilter von Kemet sind geeignet für den Einsatz als Gleichtaktdrosseln und in der Unterhaltungselektronik. Eine Vielzahl von verschiedenen Größen und Spezifikationen ist verfügbar. Nennströme bis zu 1 A Kleine DC-Widerstände bis zu 0,3 Ω Induktivitäten bis zu 18 mH
Weitere Informationen:
Induktivität:
14 mH
Serie:
SU-9V
Prüffrequenz:
1 kHz
Gleichstromwiderstand:
Maximaler Strom:
200 mA
Abmessungen:
17 x 11 x 17mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +80 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.