Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Schlüsselschalter 1-Positionen SPST 4 A Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8636947
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PM0613EBMWCKQ22
EAN/GTIN:
     5059039054763
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
Positionenanzahl = 1
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 4 A
Schlüsseltyp = Flach
Anschlussart = Drahtanschluss
Gehäusematerial = Nylon
Blendenform = Rund
Anwendung = Verkaufsstellen, Computer, Schifffahrtsausrüstung
Montagetiefe = 34.52mm
Schaltwinkel = 90°
Kontaktmaterial = Silber
Nennspannung AC = 125V

5-Stift-Miniatur-Snap-in-Netzverriegelungen von C ;K - Serie PM. Mehrpoliger 5-Stift-Mehrposition-Netzverriegelungen von C ;K. Zu den typischen Anwendungen gehören Computer, Kassenterminals und Schiffsausrüstung. Rastmontage Einschneidiges 5-Stift-Schloss mit Rastmechanismus Schwarz matte Oberfläche Nylon 6/6 Zylinder und Schaltergehäuse 2-Positionen-Indizierung, 90°
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
1
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
4 A
Schlüsseltyp:
Flach
Anschlussart:
Drahtanschluss
Gehäusematerial:
Nylon
Blendenform:
Rund
Anwendung:
Verkaufsstellen, Computer, Schifffahrtsausrüstung
Montagetiefe:
34.52mm
Schaltwinkel:
90°
Kontaktmaterial:
Silber
Nennspannung AC:
125V
Weitere Suchbegriffe: 8636947, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, C & K, PM0613EBMWCKQ22, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 25,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,36*
€ 27,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.