Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton NGM Kabelverschraubung, M32 Nylon Grau 18mm/ 25mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8637928
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     NGM32-DGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Kabeldurchmesser min. = 18mm
Material = Nylon 66
Farbe = Grau
Serie = NGM
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max. = +100°C

Diese Kabelverschraubungen sind NICHT für den Einsatz mit Stahldraht-bewehrten Kabeln ausgelegt. HellermannTyton IP68 M32 Nylon-Kabelverschraubung. Nylon-Kabelverschraubung mit Schutzart IP68 in Größe M32, ideal zum Anschließen von Kabeln an Elektrogeräte. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Demontage nicht erforderlich. Nylon 66. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Kabeldurchmesser min.:
18mm
Material:
Nylon 66
Farbe:
Grau
Serie:
NGM
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: 8637928, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HellermannTyton, NGM32DGY, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,59*
€ 26,77*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 16,88*
€ 27,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
401-55045
ab € 13,07*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 2,76*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0387*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01104*
Zubehör
HellermannTyton
170-80250
ab € 2,006*
Zubehör
HellermannTyton
323-20500
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.