| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8644522 Herst.-Nr.: ASSY03481 EAN/GTIN: 5059041261548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Kabelmontage Zur Verwendung mit = Serie IM
Druckschalter Apem Serie IM. Die abgedichteten Druckschalter der Serie IM von Apem geben bei Betätigung ein hörbares Klicken von sich, womit sie ideal für raue und laute Umgebungen geeignet sind. Die Schalter sind mit zwei Knopfvarianten erhältlich: flach oder kuppelförmig, wobei der flache Knopf für eine optionale Beschriftung geeignet ist. Zum Einrasten mit Feedback durch Druckbetätigung Kapselung nach Schutzart IP67 Vergoldete Silberkontakte 3 A @ 28 V dc Kontaktbelastbarkeit Stoßfestigkeit: 50 g – 11 ms gemäß IEC 68-2-27 2,8 mm Faston/Lötanschlussklemmen Betriebslebensdauer von über eine Million Schaltspiele Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Kabelmontage | Zur Verwendung mit: | Serie IM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8644522, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, APEM, ASSY03481, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |