Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LEDS100, LED Blitz Signalleuchte Rot, 40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac, Ø 72mm x 107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8651713
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDS100-05-02
EAN/GTIN:
     5059040238602
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Versorgungsspannung = 40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 35mA
Sockeldurchmesser = 72mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LEDS100
Multifunktion = Ja
Höhe = 107mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
40 → 380 V dc, 85 → 285 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
35mA
Sockeldurchmesser:
72mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LEDS100
Multifunktion:
Ja
Höhe:
107mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led blinkleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte rot, 8651713, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDS1000502, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,40*
€ 59,55*
€ 6,90*
ab € 46,57*
€ 70,85*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,60*
€ 72,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.