Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Moflash LED ECO LED-TLM Signalleuchte Dauer-Licht Orange / 120dB, 24 V dc, 70mm x 56mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8651722
Hersteller:
Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
LED-TLM-02-01
EAN/GTIN:
5059040239234
Suchbegriffe:
LED Modul
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Reihe = LED ECO
Serie = LED-TLM
Baugruppentyp = Signalleuchte
Stromart = DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Orange
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V dc
Dezibel min. = 80dB
Dezibel max. = 120dB
Höhe = 56mm
IP Schutzart = IP65mm
Temperatur min. = -25°C
Modularer Signalturm Moflash TLM. Die Signalleuchten der Serie LED-TLM sind ideal für die Statusanzeige in leichten gewerblichen und industriellen Signalanwendungen geeignet, bei denen ein örtliches Signal erforderlich ist. Es gibt zwei wählbare Stufen für Alarm-, Blink- oder Dauermodus (statisch), die mithilfe eines Schiebeschalters auf der Leiterplatte ausgewählt werden können. Die Signalleuchten der Serie ECO LED-TLM wurden vorrangig entwickelt, um eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Glühlampen zu bieten, sei es bei neuen Anlagen und Maschinen wie auch bei der Modernisierung vorhandener Anlagen. Das Design ist modular aufgebaut und leicht montierbar. Farbmodule sind mit einem Schnellbefestigungsanschluss ausgestattet, der zur Herstellung einer Verbindung einfach im unteren Modul in den Steckeranschluss gedrückt wird. Die Serie wird ebenfalls mit einer akustischen Moduloption geliefert, die überall im modularen Stapel eingebaut werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Die Signalleuchteneinheiten haben eine zweifache Funktion: Blinkmodus oder Dauermodus (statisch) Schallgeberleistung: 80–120 dB Für Dauerbetrieb ausgelegt LED mit langer Lebensdauer Geringe Stromaufnahme Für Oberflächenmontage geeignet 360° Lichtabgabe um die senkrechte Achse Staubdicht und wetterfest Linse aus UV-beständigem Polycarbonat Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff 60 Blinksignale pro Minute Schutzart IP54/65 RoHS-konform CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Reihe:
LED ECO
Serie:
LED-TLM
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Stromart:
DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Orange
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V dc
Dezibel min.:
80dB
Dezibel max.:
120dB
Höhe:
56mm
IP Schutzart:
IP65mm
Temperatur min.:
-25°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Signalsäulen-Module
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
meldeleuchte orange 24v
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 24 v
,
8651722
,
Automation
,
Signalgeber
,
Signalsäulen-Module
,
Moflash
,
LEDTLM0201
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Signal Tower Components
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,67*
€ 38,09*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,61*
€ 46,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash ECO TLM LED-TLM Schallgeber / 100dB, 24 V dc, 70mm x 56mm
Moflash Signalling
LED-TLM-AUD-02
ab € 25,16*
Zubehör
Moflash LED ECO LED-TLM Signalleuchte Dauer-Licht Grün / 120dB, 24 V dc, 70mm x 56mm
Moflash Signalling
LED-TLM-02-04
ab € 40,34*
Zubehör
Moflash LED ECO LED-TLM Signalleuchte Dauer-Licht Rot / 120dB, 24 V dc, 70mm x 56mm
Moflash Signalling
LED-TLM-02-02
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen