Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner TL50 LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Rot/Gelb/Grün + Summer Dauer 196.5mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8655162
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     TL50GYRALSQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Serie = TL50
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 94dB
Montageart = Vielseitige Halterung
Höhe = 196.5mm
Sockeldurchmesser = 50mm
IP Schutzart = IP67
Temperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Serie:
TL50
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
94dB
Montageart:
Vielseitige Halterung
Höhe:
196.5mm
Sockeldurchmesser:
50mm
IP Schutzart:
IP67
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, banner summer, alarm summer, signalampel rot/grün, 8655162, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Banner, TL50GYRALSQ, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,96*
€ 358,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.