Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner TL50 LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Rot/Gelb/Grün + Summer Dauer 173.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8655289
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     TL50ZGYRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Serie = TL50
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 92dB
Montageart = Vielseitige Halterung
Höhe = 173.4mm
Sockeldurchmesser = 50mm
Länge Anschlusskabel = 2m
Versorgungsspannung = 85 → 264 V ac
Temperatur min. = -20°C

Akustischer Signalturm TL50 EZ-LIGHT, Turck. Signaltürme TL50 EZ-LIGHT von Turck Banner sind extrem robust und für den Einsatz in den rauesten Industrieumgebungen geeignet. LED-Signaltürme TL50 sind in einer Vielzahl von Farbleuchten und einer Auswahl von 150-mm-Anschlußlitzen, 2-m-Kabel oder 4-poligem Eurostecker mit Schnellkupplung verfügbar. Die akustischen Signaltürme TL50 verfügen über einen oberseitenmontierten Signalgeber, der gleichzeitig mit dem Lichtsignal ein Signal mit hohem dB-Pegel ausgibt. Robuste, kostengünstige und leicht zu installierende Multisegmentanzeigen Beleuchtete Segmente sorgen für gut sichtbare Bedienerführung und Anzeige des Gerätestatus Kompakte Bauform Betrieb mit 12 bis 30 V dc oder 24 V ac Keine Montage erforderlich Kontinuierliche, gepulste oder Stakkato-Klingeltöne verfügbar
Weitere Informationen:
Serie:
TL50
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
92dB
Montageart:
Vielseitige Halterung
Höhe:
173.4mm
Sockeldurchmesser:
50mm
Länge Anschlusskabel:
2m
Versorgungsspannung:
85 → 264 V ac
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, banner summer, alarm summer, 8655289, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Banner, TL50ZGYRA, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,35*
€ 474,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.