|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8658278 Herst.-Nr.: 09670090335 EAN/GTIN: 5059039154890 |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der Kontakte = 9 D-Sub-Gehäusegröße = E Gehäuseausrichtung = gewinkelt Zugentlastung = Ja
D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und kurzen Schrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit kurzen Schraubbefestigungen. Teilenummern 0967xxx0334 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0335 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0344 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0349 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Klemmschrauben Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kontakte: | 9 | D-Sub-Gehäusegröße: | E | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Zugentlastung: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, d-sub gehäuse 9 pol, d-sub kabel, d-sub gehäuse metall, 8658278, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670090335, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 5,059* | € 6,609* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 6,058* | € 7,558* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 5,89365* | € 7,67365* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 6,4147* | € 8,3247* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 6,50* | € 9,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|