Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbrücke
>
Artikel
RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 7.4mm 7.4 x 3.8mm, 25,4 mm x 1.83m PVC, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8659509
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8659509
EAN/GTIN:
5056112219064
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 7.4mm
Länge = 1.83m
Abmessungen Innen = 7.4 x 3.8mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Schneiden Sie einfach den Kabelschutz auf die erforderliche Länge für temporäre Verkabelung oder permanenten Einsatz. Diese Abdeckungen werden mit doppelseitigem Klebeband geliefert. Durch die Installation von Kabelschutzvorrichtungen sind sowohl Kabel als auch Drähte vor Schäden durch Personen geschützt, die darauf treten. Sie verhindert außerdem, dass Personen über sie stolpern, was die Umgebung sicherer macht. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Kabelabdeckungen und Schutzvorrichtungen für jede Anwendung. Diese Serie von Abdeckungen ist in vier Farben und verschiedenen Größen erhältlich, die auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden können. Eigenschaften und Vorteile:. • Lgt flach • Vorgeteilter Sockel für einfache Bedienung • Farbpalette (schwarz, grau, braun und weiß) und Größen für Ihre Anforderungen • Lieferung in einer Rolle • Einfach zu schneiden. Typische Anwendungen. Kabelabdeckungen und Kabelschutzvorrichtungen sind wichtige Produkte für Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Die Kabelabdeckung schützt das Kabel selbst vor Schäden und verhindert, dass Arbeiter über die Kabel stolpern, sodass Ihr Arbeitsbereich ordentlich und sicher bleibt. Kabelüberführungen können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, darunter: Büros Lagerhäuser Läden Arbeiten im Haus. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7.4mm
Länge:
1.83m
Abmessungen Innen:
7.4 x 3.8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
fußbodenkanal schwarz
,
fußbodenkanal
,
rs pro kabelabdeckung
,
8659509
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelabdeckungen
,
RS PRO
,
WSRDR25BK
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Covers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen