Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Befestigungssockel, Nylon 66 17.6mm x 12,1 mm, für 9 x 8mm → 6.5mm Kabelbinder, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Befestigungssockel, Nylon 66 17.6mm x 12,1 mm, für 9 x 8mm → 6.5mm Kabelbinder, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8659681
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8659681
EAN/GTIN:
     5056112219583
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 6.5mm
Länge = 17.6mm
Breite = 12,1 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 9 x 8mm
Material = Nylon 66
Serie = PHC
Anzahl = 100

RS PRO Druckknopfhalterung - Nylon 66. Diese Druckknopfhalter sind Vorrichtungen, die für die Organisation und Befestigung von Kabeln oder Drähten in verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Sie bestehen aus Nylon 66, einem haltbaren und hitzebeständigen Material, das sie für verschiedene Umgebungen und Bedingungen geeignet macht. Diese Halterungen bieten eine bequeme Möglichkeit, Kabel zu verlegen und zu sichern, sodass sie ordentlich bleiben und sich nicht verheddern oder durch lose Drähte beschädigt werden können. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Gefertigt aus Nylon 66 ;/li> ;li>Sockel mit Druckknopfbefestigung ;/li> ;li>Naturfarbene Kabelbinderhalterung ;/li> ;li>Selbstverlöschend ;/li> ;li>Erfüllt die Norm UL 94 V-2 für Entflammbarkeit ;/li> ;li>Halterung für elektrische Kabel auf Platten ;/li> ;li>Verschiedene Größen verfügbar ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>Automobilindustrie ;/li> ;li>Elektronik ;/li> ;li>Kabelmanagement ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
6.5mm
Länge:
17.6mm
Breite:
12,1 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
9 x 8mm
Material:
Nylon 66
Serie:
PHC
Anzahl:
100
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel, 8659681, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, RS PRO, PHC65, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,18*
€ 13,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,64*
€ 12,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,12*
€ 12,04
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,26*
€ 11,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,11*
€ 8,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.