Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Isolationsverstärker Dual ±4.5 → ±18V 140dB 1-Kanal PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Isolationsverstärker Dual ±4.5 → ±18V 140dB 1-Kanal PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-8660215
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO124P
EAN/GTIN:
     5059042547047
Suchbegriffe:
Trennverstärker Halbleiterbaustein
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±4.5 → ±18V
Gleichtaktunterdrückung = 140dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 21.34 x 7.11 x 4.95mm
Höhe = 4.95mm
Breite = 7.11mm
Länge = 21.34mm
Betriebstemperatur min. = -25 °C

Isolierte Verstärker, Texas Instruments. Hochspannungsausfall. Hochpräzise
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±4.5 → ±18V
Gleichtaktunterdrückung:
140dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
21.34 x 7.11 x 4.95mm
Höhe:
4.95mm
Breite:
7.11mm
Länge:
21.34mm
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: 8660215, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Texas Instruments, ISO124P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,1652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 535,35*
€ 637,0665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,23*
€ 627,4037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,62*
€ 589,7878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,13*
€ 574,9247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,13*
€ 540,4147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.