Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet LFMX 90° Drehbank-Einsatz Drehmaschinenteil für XLCFN, L. 2.2mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pramet LFMX 90° Drehbank-Einsatz Drehmaschinenteil für XLCFN, L. 2.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8660366
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     LFMX 2.2-.16SNM2:T8330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Ansatzwinkel = 90°
Serie = LFMX
Zur Verwendung mit = XLCFN
Länge = 2.2mm
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
90°
Serie:
LFMX
Zur Verwendung mit:
XLCFN
Länge:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, pramet schneidplatte, schneidplatten, 8660366, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Drehhalter & Wendeschneidplatten, Pramet, LFMX2216SNM2:T8330, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, Lathe Tool Holders & Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,33*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 12,933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 164,73*
€ 196,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 162,96*
€ 193,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 156,80*
€ 186,59
pro Box
ab 10 Boxen
€ 138,53*
€ 164,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 129,33*
€ 153,90
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.