Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet WNMG 93° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für PWLNR 0604, H. 4.76mm, L. 6.5mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660382
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     WNMG 060408E-M:T9325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660382
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 93°
Serie = WNMG
Zur Verwendung mit = PWLNR 0604
Länge = 6.5mm
Höhe = 4.76mm
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
93°
Serie:
WNMG
Zur Verwendung mit:
PWLNR 0604
Länge:
6.5mm
Höhe:
4.76mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 11,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 145,16*
€ 172,74
pro Box
ab 2 Boxen
€ 144,90*
€ 172,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 138,44*
€ 164,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 126,72*
€ 150,80
pro Box
ab 500 Boxen
€ 112,36*
€ 133,71
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.