Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet WNMG 93° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für PWLNR 0604, H. 4.76mm, L. 6.5mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660385
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     WNMG 060404E-FM:T9315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660385
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 93°
Serie = WNMG
Zur Verwendung mit = PWLNR 0604
Länge = 6.5mm
Höhe = 4.76mm

Einsatz Pramet WNMG. WNMG Negativer Dreheinsatz für DWLN- und PWLN-Halter und Stangen. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl Für Gusseisen und gehärtete Stähle. T9315. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl Annehmbar für Gusseisen. T9325. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl Akzeptabel für Edelstahl. T9335
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
93°
Serie:
WNMG
Zur Verwendung mit:
PWLNR 0604
Länge:
6.5mm
Höhe:
4.76mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,51*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 11,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 148,16*
€ 176,31
pro Box
ab 2 Boxen
€ 147,18*
€ 175,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 140,98*
€ 167,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 129,20*
€ 153,75
pro Box
ab 500 Boxen
€ 114,51*
€ 136,27
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.