Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Fräsen & Drehen
>
Drehhalter & Wendeschneidplatten
>
Artikel
Pramet PWLN(RL) EXT 95° Drehbankwerkzeughalter Drehmaschinenteil für WNMG 0604, H. 20mm, L. 125mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8660398
Hersteller:
Pramet
Herst.-Nr.:
PWLNR 2020 K 0604
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
8660398
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 95°
Serie = PWLN(RL) EXT
Zur Verwendung mit = WNMG 0604
Länge = 125mm
Höhe = 20mm
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
95°
Serie:
PWLN(RL) EXT
Zur Verwendung mit:
WNMG 0604
Länge:
125mm
Höhe:
20mm
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Fräsen & Drehen
>
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Weitere Suchbegriffe:
Pramet
,
PWLNR2020K0604
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Milling & Lathing
,
Lathe Tool Holders & Inserts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen