Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet CCMT 95° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für SCLCR 09, H. 3.97mm, L. 9.7mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660445
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     CCMT 09T308E-FM:T9315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660445
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 95°
Serie = CCMT
Zur Verwendung mit = SCLCR 09
Länge = 9.7mm
Höhe = 3.97mm
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
95°
Serie:
CCMT
Zur Verwendung mit:
SCLCR 09
Länge:
9.7mm
Höhe:
3.97mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 9,343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 100,30*
€ 119,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 99,95*
€ 118,94
pro Box
ab 5 Boxen
€ 98,99*
€ 117,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 94,86*
€ 112,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 93,43*
€ 111,18
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.