Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet CNMG 95° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für DCLNR 12, H. 4.76mm, L. 12.9mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325
Artikel-Nr.:
     108EL-8660473
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     CNMG 120404E-FM:T9325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Ansatzwinkel = 95°
Serie = CNMG
Zur Verwendung mit = DCLNR 12
Länge = 12.9mm
Höhe = 4.76mm
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
95°
Serie:
CNMG
Zur Verwendung mit:
DCLNR 12
Länge:
12.9mm
Höhe:
4.76mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten cnmg120408, pramet schneidplatte, schneidplatten, 8660473, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Drehhalter & Wendeschneidplatten, Pramet, CNMG120404EFM:T9325, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, Lathe Tool Holders & Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,40*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 12,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 161,57*
€ 192,27
pro Box
ab 2 Boxen
€ 159,86*
€ 190,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 154,06*
€ 183,33
pro Box
ab 10 Boxen
€ 137,56*
€ 163,70
pro Box
ab 500 Boxen
€ 126,40*
€ 150,42
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.