Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet TNMG 93° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für MTJNR, H. 4.76mm, L. 16.5mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pramet TNMG 93° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil für MTJNR, H. 4.76mm, L. 16.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8660509
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     TNMG 160408E-M:T9325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8660509
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Ansatzwinkel = 93°
Serie = TNMG
Zur Verwendung mit = MTJNR
Länge = 16.5mm
Höhe = 4.76mm

Einsatz Pramet TNMG. Negativer Dreheinsatz TNMG für den Einsatz mit DTGN, DTFN, PTFN, PTGN, PTTN, PTFN und MTJN Haltern und Stangen. T9315. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl Für Gusseisen und gehärtete Stähle. T9325. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl Annehmbar für Gusseisen. T9335. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl Akzeptabel für Edelstahl
Weitere Informationen:
Ansatzwinkel:
93°
Serie:
TNMG
Zur Verwendung mit:
MTJNR
Länge:
16.5mm
Höhe:
4.76mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 12,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 157,26*
€ 187,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 155,64*
€ 185,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 149,52*
€ 177,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 136,88*
€ 162,89
pro Box
ab 500 Boxen
€ 122,19*
€ 145,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.