Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Fräsen & Drehen
>
Drehhalter & Wendeschneidplatten
>
Artikel
Pramet TPMR Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil, H. 3.18mm, L. 16.5mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8660521
Hersteller:
Pramet
Herst.-Nr.:
TPMR 160308E-47:T9325
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
8660521
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Drehbankteil = Schneidplatteneinsatz
Serie = TPMR
Länge = 16.5mm
Höhe = 3.18mm
Einsatz Pramet TPMR. TPMR-Dreheinsatz für CTFP-Stangen. Ausgezeichnet geeignet für die Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl Annehmbar für Gusseisen
Weitere Informationen:
Drehbankteil:
Schneidplatteneinsatz
Serie:
TPMR
Länge:
16.5mm
Höhe:
3.18mm
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Fräsen & Drehen
>
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Weitere Suchbegriffe:
Pramet
,
TPMR160308E47:T9325
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Milling & Lathing
,
Lathe Tool Holders & Inserts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,66*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 11,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 143,76*
€ 171,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 143,50*
€ 170,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 137,24*
€ 163,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 125,78*
€ 149,68
pro Box
ab 500 Boxen
€ 112,66*
€ 134,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen