Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Stromsensor IC ±20mV SOIC, 8-Pin SMD 4.9 x 3.9 x 1.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Stromsensor IC ±20mV SOIC, 8-Pin SMD 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8660767
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS723LLCTR-05AB-T
EAN/GTIN:
     5060641241533
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Offset Spannung = ±20mV
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Höhe = 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm

Bis zu 50 A integrierte Stromsensor-ICs, Allegro MicroSystems. Stromerfassungsgehäuse mit Flip-Chip-Technologie 3000 V eff galvanische Trennung Hohe Genauigkeit über Temperatur Typischer Ausgangsfehler von 1 %
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
±20mV
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Höhe:
1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 8660767, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Allegro Microsystems, ACS723LLCTR05ABT, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allegro Microsystems
ACS723LLCTR-10AB-T
ab € 4,96*
Zubehör
Allegro Microsystems
ACS723LLCTR-20AB-T
ab € 4,99*
Zubehör
Allegro Microsystems
ACS723LLCTR-40AB-T
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.