Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Stromsensor IC ±6mV PFF, 5-Pin THT 10 x 13 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660795
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS770LCB-100U-PFF-T
EAN/GTIN:
     5059045484301
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Offset Spannung = ±6mV
Gehäusegröße = PFF
Pinanzahl = 5
Montage-Typ = THT
Abmessungen = 10 x 13 x 7mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Höhe = 7mm
Länge = 14mm
Breite = 13mm

Integrierte 50-A- bis 200-A-Stromfühler-ICs, Allegro MicroSystems. Allegro-Stromfühler-ICs in CA- und CB-Gehäusen Leiterwiderstand von 100 μΩ typisch für extrem niedrigen Leistungsverlust Optionen in Kfz-Qualität für Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen 3000 V eff galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
±6mV
Gehäusegröße:
PFF
Pinanzahl:
5
Montage-Typ:
THT
Abmessungen:
10 x 13 x 7mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Höhe:
7mm
Länge:
14mm
Breite:
13mm
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 8660795, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Allegro Microsystems, ACS770LCB100UPFFT, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allegro Microsystems
ACS770LCB-050B-PFF-T
ab € 6,83*
Zubehör
Allegro Microsystems
ACS770LCB-100B-PFF-T
ab € 6,38*
Zubehör
Allegro Microsystems
ACS770LCB-050U-PFF-T
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.