Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Motorschutzrelais
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais, 4P 2 Schließer + 2 Öffner, 24 V ac / 10 A, 45mm x 58mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8661280
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
021704 DILER-22(24V50/60HZ)
EAN/GTIN:
5059039096800
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontakt-Konfiguration = 4P
Serie = Eaton Moeller
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 2 Schließer + 2 Öffner
Reset-Typ = Manuell
Breite = 58mm
Tiefe = 54mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +50 °C
Kontaktnennspannung = 500 V ac
Miniatur-Überlastrelais Eaton Cutler-Hammer. Die Miniatur-Überlastrelais der Serie Cutler-Hammer XT von Eaton umfassen nicht-umschaltbare und umschaltbare Minischütze, Mini-Überlastrelais sowie aufsteckbares Zubehör. Die Mini-Überlastrelais der Serie XT haben eine kompakte Bauweise, die am besten für die Anwendung mit kleinen Lasten wie Hebezeuge, Verpackung, Heizungen, Beleuchtung und Automatisierungssystemen geeignet ist. Wirtschaftlich und umweltfreundlich Kompaktes Design Empfindlichkeit für Phasenausfall Direkte Montage auf XTMC-Minischütze Auslösung Klasse 10 9 Einstellungen zur Abdeckung von 0,24–12 A
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontakt-Konfiguration:
4P
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Reset-Typ:
Manuell
Breite:
58mm
Tiefe:
54mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +50 °C
Kontaktnennspannung:
500 V ac
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Überlastrelais
Weitere Suchbegriffe:
Überlastrelais
,
motorschutzrelais eaton
,
motorschutzrelais
,
motorschutzrelais class 10
,
8661280
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Eaton
,
021704DILER22(24V5060HZ)
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactor Overload Relays
,
21704XTRM10A22T
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 99,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen