Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iglidur® Transportrolle Ø 9mm x 50mm Spindel 4.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661732
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A180RLM-0409-50
EAN/GTIN:
     5059041276283
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Kunststoff-Gleitlager
Rollenlänge = 50mm
Rollendurchmesser = 9mm
Rohrmaterial = Iglidur®
Spindelgröße = 4.1mm
Spindelform = Rund
Befestigungstyp = Einfach
Fördergeschwindigkeit max. = 0.3m/s

Förderrollen iglider ® A180. Messerschneide-Förderbandtrommeln der igus®-Serie bieten eine genaue und schmiermittelfreie Ablenkung für Förderbandtechnologie-Anwendungen. Für diese Produktserie sind drei iglidur®-Materialien verfügbar: Das universelle Iglidur® P210, das FDA-konforme iglidur® A180 (bis zu 90 °C) und das iglidur® A350 (bis zu 180 °C). Diese können in vielen Anwendungsbereichen verwendet werden. Dazu gehören: Nahrungsmittelverarbeitung, Automatisierung, Materialhandhabung und Verpackung. Erfüllt die FDA-Vorschriften Direkter Kontakt mit Lebensmitteln oder Pharmazeutika Kann in feuchten Umgebungen verwendet werden. Die Serie A180 ist FDA-konform und für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Last geeignet. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, wo die Lager direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben, auch eine gute Wahl, wenn eine geringe Wasseraufnahme und ein leiser Betrieb erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50mm
Rollendurchmesser:
9mm
Rohrmaterial:
Iglidur®
Spindelgröße:
4.1mm
Spindelform:
Rund
Befestigungstyp:
Einfach
Fördergeschwindigkeit max.:
0.3m/s
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, kunststoff-gleitlager igus, trockengleitlager, 8661732, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Transportrollen, Igus, A180RLM040950, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Conveyor Rollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.