Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Zylindrisch SPST, Schließer Drahtanschluss 30V, 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662580
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PRA 30/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Schalterform = Zylindrisch
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 20mA
Wechselspannung max. = 30V
Kontaktwiderstand = 500mΩ
Gesamtlänge = 102mm
Länge = 12mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Zylindrische Näherungs-Reed-Schalter Assemtech. Die zylindrischen magnetischen Näherungs-Reed-Schalter von Assemtech wurden als einfache und kostengünstige Lösung für die Positions- oder Endlagenbestimmung entwickelt. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Schließerkontakte Passender Betätigungsmagnet erhältlich
Weitere Informationen:
Schalterform:
Zylindrisch
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
20mA
Wechselspannung max.:
30V
Kontaktwiderstand:
500mΩ
Gesamtlänge:
102mm
Länge:
12mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: assemtech reedkontakt, reedkontakt, magnet näherungsschalter, 8662580, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, PRA3010, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.