Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Reedkontakt Rechteckig 1-poliger Wechsler, CO Drahtanschluss 150V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662592
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PSC 150/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = CO
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 150V
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Gesamtlänge = 330mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Rechteckige Näherungs-Reed-Schalter Assemtech. Die rechteckigen magnetischen Näherungs-Reed-Schalter von Assemtech wurden als einfache und kostengünstige Lösung für die Positions- oder Endlagenbestimmung entwickelt. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Geformtes Schaltergehäuse mit 2 gekerbten Befestigungsbohrungen Robuster abgedichteter Schalter Als Wechselschalter lieferbar
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
CO
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
150V
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Gesamtlänge:
330mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8662592, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, PSC15030, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.