| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8662596 Herst.-Nr.: PPS O3A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schalterform = Rechteckig Kontakt-Anzahl und -Position = SPST Kontakt-Konfiguration = Schließer Anschlussart = Leiterplattenstift Strom max. = 500mA Wechselspannung max. = 200V Kontaktwiderstand = 120mΩ Länge = 25mm Betriebstemperatur min. = -25°C
Geformt aus blauem Polypropylen. Geformte Reed-Schalter von Assemtech für Leiterplatten, geeignet für viele verschiedene Anwendungen wie die Erkennung von Positionen und Grenzen, lineare Stellglieder, Unterhaltungselektronik, Luftfahrt und automatisierte Produktionslinien. Wahlweise erhältlich in zwei Versionen zum Schalten von entweder 130 V ac über Öffnerkontakte oder 470 V ac über Schließerkontakte Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C Stiftrastermaß 22 mm Kontaktwiderstand: 150 mΩ Weitere Informationen: | | Schalterform: | Rechteckig | Kontakt-Anzahl und -Position: | SPST | Kontakt-Konfiguration: | Schließer | Anschlussart: | Leiterplattenstift | Strom max.: | 500mA | Wechselspannung max.: | 200V | Kontaktwiderstand: | 120mΩ | Länge: | 25mm | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8662596, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, PPSO3A, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches |
| | |
| |